Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW - 1
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW - 2
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW - 3
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW - 4
Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois Speed Acier zingué, bleu, empreinte RW

La vis combinée qui fait gagner du temps

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Filetage asymétrique


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Identification rapide

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé


Tête


  • Tête cylindrique bombée

  • Fente à empreinte Combi AW