Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois laitonnée ASSY® 3.0
Vis à bois laitonnée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Vis à bois laitonnée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois laitonnée ASSY® 3.0

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles et la fixation de raccords.
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
Acier plaqué laiton, filetage total, tête fraisée bombée, embout AW



Serrage du bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide que les vis conventionnelles pour panneaux de particules

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau

  • Filetage annulaire : jusqu'à 4,5 mm
Indication

Le revêtement de surface en laiton est adapté uniquement à des utilisations décoratives, il n'assure aucune protection anticorrosion !



Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.