Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de montage ASSY® 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 1
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 2
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 3
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 4
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 5
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 6
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 7
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 8
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage ASSY® 4 A2 RCS inox A2 brut filetage total tête bombée fraisée

Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée fraisée esthétique pour la fixation de métal sur du bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage optimal de la tête fraisée à 90° sur la quincaillerie métallique préfraisée à 90° ou dans les produits en bois à forte densité


  • Assemblages esthétiques grâce à la tête arrondie en forme de lentille

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage et insertion de la tête par pression


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour une fixation facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées