Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à métaux autotaraudeuse

Les vis à métaux autotaraudeuses Würth sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans divers matériaux métalliques. Grâce à leur capacité à créer leur propre filet lors de l'insertion, elles simplifient les assemblages et réduisent le besoin de pré-perçage. Ces produits sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction et de la réparation automobile pour leur résistance à la corrosion et leur facilité d'utilisation. Les vis à métaux autotaraudeuses Würth se déclinent en plusieurs dimensions et types de têtes, répondant ainsi aux exigences spécifiques de chaque application. Leur qualité supérieure assure une performance fiable et une longévité accrue.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à métaux autotaraudeuse

Les vis autotaraudeuses : vissez et taraudez sur une seule opération

Nos vis autotaraudeuses, aussi appelées vis autoformeuses, sont conformes à la norme DIN 7500-1. Elles permettent de réaliser des assemblages et fixations de différents supports : acier, fonte, bois, cuivre ou aluminium.

Les vis autotaraudeuses ont la particularité de façonner un taraudage semblable à celui d’un écrou en utilisant un procédé de taraudage par déformation. Contrairement au taraudage par coupe, la fibre de la matière n’est pas interrompue dans le taraudage, elle est refoulée par déformation à froid, ce qui permet d’éviter la création de copeaux.

Grâce à leurs filetages progressifs, les vis autotaraudeuses taraudent directement la matière et garantissent la bonne fixation de l’assemblage, ce qui permet un gain de temps et une diminution des coûts : plus besoin de taraud, d’écrou ou de cheville. La forme trilobée du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage garantit une force de serrage élevée. Enfin, le siège du filetage est auto-freinant et exempt de jeu, ce qui réduit le risque de desserrage des vis.

Le filetage obtenu correspond à un filetage « métrique » standard (M6, M8, M10...), permettant de remplacer les vis autotaraudeuses par des vis métriques standards.

Caractéristiques courantes

Une vis autotaraudeuse sert à créer son propre filetage lorsqu'elle est vissée dans des matériaux tels que le bois, le plastique ou le métal. Cela élimine la nécessité de pré-tarauder le matériau, ce qui simplifie et accélère le processus d'assemblage.

  • Pointe: Les vis autotaraudeuses peuvent avoir des pointes émoussées, plates, pointues ou de perçage. Les pointes perçantes sont particulièrement utiles pour percer leur propre trou dans le bois et le plastique souple.
  • Matériaux: Elles sont généralement fabriquées en acier, en acier inoxydable ou en bimétal, ce qui les rend adaptées à une variété de conditions d'utilisation.
  • Formes de tête: Disponibles avec différentes formes de tête et empreintes, elles peuvent s'adapter à diverses applications et exigences esthétiques : tête fraisée, tête cylindrique bombée ou tête hexagonale avec fausse rondelle…

Domaines d'applications courants

Les vis autotaraudeuses, ou autoformeuses, sont particulièrement prisées pour leur capacité à réduire le temps et les coûts de main-d'œuvre en combinant les étapes de perçage et de taraudage en une seule opération.

  • Bâtiment: Utilisées pour le bardage, la couverture ou l'étanchéité, notamment dans la fixation de tôles.
  • Industrie: Couramment employées dans l'industrie pour la fixation de matériaux divers, y compris le métal et le plastique.
  • Maintenance régulière: Idéales pour les produits nécessitant un démontage et un remontage fréquents, car elles permettent de créer des filetages ajustés et robustes.