Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête carrée avec bout pilote court



Vis à tête carrée : quelles sont les spécificités de ce type de vis ?

Une vis à tête carrée de norme DIN 479 sert principalement à :

  • Fournir un point de fixation robuste et facile à serrer manuellement
  • Permettre un serrage avec une clé plate ou à molette dans les espaces restreints
  • Offrir une résistance accrue au desserrage par rapport aux vis à tête hexagonale

Caractéristiques courantes

  • Tête carrée permettant un serrage manuel ou avec un outil
  • Filetage métrique standard
  • Fabriquée généralement en acier zingué ou acier inoxydable
  • Disponible dans différentes tailles de filetage (M6 à M24) et longueurs (16 à 100 mm)
  • Conforme aux spécifications de la norme DIN 479, garantissant qualité et interopérabilité

Domaines d'application

Les vis à tête carrée DIN 479 sont couramment utilisées dans :

  • La construction mécanique et l'ingénierie
  • L'industrie automobile, notamment pour les fixations de carrosserie
  • La fabrication de machines et d'équipements industriels
  • Les applications nécessitant un serrage manuel fréquent
  • Les assemblages temporaires ou ajustables

Ces vis sont particulièrement appréciées dans les situations où un accès facile et un serrage manuel sont nécessaires, tout en offrant une bonne résistance au desserrage. Leur conception permet également une utilisation dans des espaces restreints où une clé hexagonale pourrait être difficile à manœuvrer.