Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 1
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 2
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 60 versions
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
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1.