Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84, acier 5.8, zingué (A2K)
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84, acier 5.8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84, acier 5.8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique à fente DIN 84, acier 5.8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Indication

La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal