Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier inoxydable A4-70, brut
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier inoxydable A4-70, brut - 1
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier inoxydable A4-70, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207, acier inoxydable A4-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

La norme ISO 1207 remplace la norme DIN 84 | Il existe des similarités limitées | Ø nominal