Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique - ISO 14580 TX avec faible hauteur de tête acier zingué 8.8 ISO 14580, acier 8.8 zingué bleu (A2K)
Vis à tête cylindrique - ISO 14580 TX avec faible hauteur de tête acier zingué 8.8 ISO 14580, acier 8.8 zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête cylindrique - ISO 14580 TX avec faible hauteur de tête acier zingué 8.8 ISO 14580, acier 8.8 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique - ISO 14580 TX avec faible hauteur de tête acier zingué 8.8 ISO 14580, acier 8.8 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions
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
Productivité accrue au montage


Lorsque les éléments sont joints à l'aide de fixations TX (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes à six pans creux, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite.

  • L'outil ne dérape pas car la force est répartie de manière optimale.

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé.

  • Pas de déséquilibre.

  • La vis se met bien en place.
Indication

Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier