Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (ZSML)
Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (ZSML) - 1
Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement à passivation par film épais sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnelle et décorative

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.