Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD - 1
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD

Lire la description de l'article

Disponible en 109 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.