Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique - ISO 14580 TX avec faible hauteur de tête inox A2 brut DIN 14580, acier inoxydable A2-70 brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont joints à l'aide de fixations TX (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes à six pans creux, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite.
- L'outil ne dérape pas car la force est répartie de manière optimale.
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé.
- Pas de déséquilibre.
- La vis se met bien en place.
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!