Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique (TC)

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique (TC)

La vis à tête cylindrique, un élément de fixation essentiel sur les chantiers

La vis de fixation à tête cylindrique est omniprésente sur les chantiers impliquant des structures métalliques et parfois sur d’autres matériaux comme le bois. Cet élément de fixation est utilisé dans diverses opérations d’assemblage :

  • L’industrie aéronautique, agroalimentaire…
  • Le transport : industrie automobile, construction navale…
  • La construction : bâtiment, travaux publics, résidentiel…
  • La logistique et la maintenance
  • Les activités portuaires.

En tant que professionnel soucieux de la sécurité de vos installations et de vos collaborateurs, vous recherchez les meilleurs produits du marché. Chez Würth France, vous trouverez un large choix de vis à tête cylindrique conçus pour répondre aux plus hautes exigences :

  • Vis TC 6 pans mâle,
  • Vis TC à fente,
  • Vis TC à filetage partiel
  • Vis TC à filetage total

Notre catalogue inclut plus de 2 000 types de vis tête cylindrique à usage professionnel. Chacun de nos articles se distingue par sa résistance, sa fonctionnalité et sa grande longévité. Profitez également de nos gammes de tournevis et visseuses sans fil pour appliquer les vis sur vos chantiers.
       

Comment bien choisir sa vis à tête cylindrique ?   

Pour réaliser un choix éclairé, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs :

  • La profondeur de la surface dans laquelle sera placée votre vis,
  • Les pressions que vos vis devront supporter,
  • La forme de tête la plus appropriée pour que la vis épouse convenablement la structure,
  • Le matériau : acier zingué, inox…
  • Le filetage : partiel ou total

Pour choisir les vis à tête cylindriques appropriées, vous pouvez contacter un conseiller Würth en ligne qui vous orientera dans votre achat. Si vous savez quel type de produit vous convient, trouvez-le rapidement à l’aide de nos filtres. Vous pouvez ainsi par exemple sélectionner uniquement les vis à tête cylindrique de plus de 400 mm de longueur, de résistance égale ou supérieure à 70 ou conformes à certaines normes spécifiques (DIN 912, DIN 6912, ISO 4762…). Avec plus de 2500 références de vis à tête cylindrique, vous vous apercevrez rapidement que l’usage de ces filtres est primordial pour trouver le produit adapté à votre chantier.