Une vis à tête cylindrique à empreinte Torx (TX) est conçue pour offrir un meilleur transfert de puissance entre l'outil de serrage et la vis, tout en réduisant le risque de glissement et d'endommagement de la tête de vis. Cette conception permet un couple de serrage plus important, ce qui est essentiel dans des applications où la sécurité et la précision sont primordiales.
Les caractéristiques courantes des vis Torx incluent une tête en forme d'étoile à six lobes, qui permet une meilleure prise pour l'outil de serrage et réduit l'usure. Ces vis sont fréquemment utilisées dans l'industrie automobile, l'électronique, la construction et la menuiserie, où des assemblages fiables et résistants sont nécessaires. Würth vous propose plus de 500 versions de vis TX de M2 à M12, en acier zingué ou encore inox A2/A4.