Vis à tête cylindrique à fente
15 article(s) avec 445 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique à fente
La vis à tête cylindrique à empreinte fente, ou fendue, est un élément de fixation couramment utilisé dans divers domaines, notamment en mécanique et dans la construction métallique. Sa tête cylindrique permet une distribution uniforme de la pression lors du serrage, ce qui la rend fiable pour des assemblages nécessitant une grande précision. Les caractéristiques courantes de ce type de vis incluent différentes tailles et matériaux, adaptées aux besoins spécifiques de l'application.
Elles sont souvent choisies pour leur simplicité d'utilisation et leur compatibilité avec des outils de serrage standards. En termes d'applications, ces vis sont fréquemment utilisées dans l'assemblage de structures métalliques, la construction mécanique, et peuvent également être trouvées dans des produits de grande consommation où une démontabilité facile est requise. Leur conception simple et efficace en fait un choix populaire pour de nombreux projets d'ingénierie et de bricolage. Vous les retrouverez dans notre catalogue de diamètres M2 à M10, de longueur 2 à 100 mm.