Vis à tête cylindrique bombée à embase
13 article(s) avec 485 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique bombée à embase
Une vis à tête cylindrique bombée plate avec embase de norme ISO 7380-2 et DIN 34805-2 est conçue pour des applications où une capacité de charge réduite est requise en raison de la conception de la tête. Ces vis sont typiquement fabriquées en acier zingué ou inox A2/A4, avec un filetage métrique à pas gros de M3 à M16.
La conception spécifique de la tête permet une distribution uniforme de la pression sur la pièce fixée, ce qui est bénéfique dans les assemblages où l'espace est limité ou où une surface lisse est nécessaire. Elles sont souvent utilisées dans la construction de machines, l'électronique, et l'assemblage de meubles, où une esthétique soignée est souhaitée. La norme ISO 7380-2:2022 précise que la capacité de charge dans la tête est considérée comme égale à 80 % de la résistance du filetage pour toutes les dimensions et classes de qualité.