Vis à tête cylindrique bombée : assurez des vissages précis et robustes
Vous recherchez du matériel professionnel de haute qualité pour vos opérations de vissage et de fixation ? Würth France vous propose des vis et des boulons à tête cylindrique bombée (TCB) robustes et durables. Vous trouverez dans notre catalogue un vaste choix d’éléments de fixation conçus pour les professionnels de l’industrie, de la construction, de la logistique, de l’agriculture, de l’artisanat et autres secteurs d’activité.
Une vis à filetage métrique est généralement constitué de différentes parties qui sont : tête, collet, partie non filetée et partie filetée (filetage). Elles se distinguent également selon différentes matières et revêtements : acier zingué, acier inoxydable, acier bichromaté ou acier brut (sans revêtement).
Nous avons en stock 270 références différentes de vis à tête cylindrique bombée (TCB), ainsi que des gammes plus spécifiques incluant uniquement des vis à tête bombée ou cylindrique.
Vous retrouverez des vis conformes à la norme ISO 7045, qui se substitue à l’ancienne norme DIN 7985 relative aux pièces de fixation.
Les critères d’achat d’une vis cylindrique à tête bombée
Chez Würth France, nous pouvons vous guider dans le choix de vos vis à tête cylindrique bombée. Par exemple si vous vous demandez quelle est la différence entre l’inox et l’acier bichromaté, ou si vos vis de 100 mm seront assez longues pour la structure à assembler. Nos filtres vous permettent d’effectuer également un premier tri si vous connaissez les caractéristiques des produits que vous recherchez. Vous pouvez en effet filtrer les articles de notre catalogue par :
- Longueur (3 à 100 mm),
- Hauteur et diamètre de tête (4 à 200 mm),
- Classe de résistance 4,8 et 7
- Matière : acier zingué ou inox A2/A4
- Type de filetage (M2 à M10).
Contactez notre conseiller en ligne si vous avez besoin d’un conseil professionnel. Il vous aidera à peaufiner votre recherche en fonction des éléments que vous désirez assembler. Profitez également de nos gammes de tournevis et visseuses sans fil pour appliquer les vis sur vos chantiers.