Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique large

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête cylindrique large


Vis à tête cylindrique à tête large : des vissages rapides et robustes

Une vis à tête cylindrique à tête large sert principalement à :

  • Fournir une plus grande surface de contact avec le support
  • Répartir la pression de serrage sur une zone plus étendue
  • Offrir une meilleure résistance à l'arrachement

Caractéristiques courantes

  • Tête cylindrique de diamètre plus important que les vis standard
  • Disponible avec différentes empreintes : fendue ou Torx
  • Fabriquée généralement en acier zingué ou inox A2/A4
  • Existe en différentes longueurs et diamètres de filetage (M2 à M10)
  • Peut avoir une tête bombée pour un aspect plus esthétique

Domaines d'application

Les vis à tête cylindrique large sont couramment utilisées dans :

  • L'assemblage de matériaux plus tendres ou fragiles
  • La fixation de pièces nécessitant une répartition de la pression
  • Les applications où une résistance accrue à l'arrachement est requise
  • Les domaines nécessitant un aspect visuel soigné (tête bombée)
  • L'industrie mécanique et la construction métallique
  • L'assemblage de meubles et d'éléments décoratifs

Ces vis sont particulièrement appréciées lorsqu'une plus grande surface de contact est nécessaire pour assurer la solidité de l'assemblage, tout en préservant l'intégrité du matériau support. Leur tête large offre également une meilleure esthétique dans certaines applications où la vis reste visible.