Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier résistance 10.9 zingué nickelé argent (ZNSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 – 360h*
- Diamètre ≥ M4 - 600 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome(VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!