Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 0109 zingué (A2K)

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 0109 zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Angle de fraisage pour M3-M20 90° et pour M22 et M24 60°

Indication

Fabrication conforme DIN 7991. La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités limitées. (Hauteur et diamètre de la tête partiellement modifiés | diamètre nominal M18, M22, M24). Pour les nouvelles conceptions, il est recommandé d'utiliser la version ISO la plus courante.



En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1