Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué ISO 14581, acier 8.8 zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSML)
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué ISO 14581, acier 8.8 zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSML) - 1
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué ISO 14581, acier 8.8 zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zingué ISO 14581, acier 8.8 zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité pour revêtements zingués classiques tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication
  • Les dimensions de la tête des vis à tête fraisée ISO 14581 sont mesurées conformément à la norme ISO 7721

  • Certaines vis de dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête ; voir ISO 14581

  • Les fraises coniques pour têtes de vis conformes à la norme ISO 14581 doivent être conformes à la norme ISO 15065