Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée TX ISO 14581 acier zingué 04.8 ISO 14581, acier 4.8 zingué bleu (A2K)
Vis à tête fraisée TX ISO 14581 acier zingué 04.8 ISO 14581, acier 4.8 zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête fraisée TX ISO 14581 acier zingué 04.8 ISO 14581, acier 4.8 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée TX ISO 14581 acier zingué 04.8 ISO 14581, acier 4.8 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Indication
  • Les dimensions de tête des vis fraisées ISO 14581 sont jaugées suivant ISO 7721.

  • Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête, voir ISO 14581

  • Le fraisage des têtes de vis selon ISO 14581 doit être conforme à la norme ISO 15065