Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée ISO 2009 inox A4 brut
Vis à tête fraisée ISO 2009 inox A4 brut - 1
Vis à tête fraisée ISO 2009 inox A4 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée ISO 2009 inox A4 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Indication

La norme ISO 2009 remplace la norme DIN 963 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La classe de résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés.