Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée DIN 964 inox A2 brut
Vis à tête fraisée bombée DIN 964 inox A2 brut - 1
Vis à tête fraisée bombée DIN 964 inox A2 brut - 2
Vis à tête fraisée bombée DIN 964 inox A2 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée DIN 964 inox A2 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Indication

La norme DIN 964 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2010. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le Ø nominal