Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête fraisée bombée

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête fraisée bombée


Vis à tête fraisée bombée : des vissages rapides et robustes

Une vis à tête fraisée bombée, ou "TFB", sert principalement à :

  • Fournir une fixation affleurante avec un aspect esthétique
  • Offrir une surface lisse et arrondie après installation
  • Répartir la pression de serrage sur une zone plus large

Caractéristiques courantes

  • Tête fraisée avec partie supérieure bombée ou arrondie
  • Disponible avec différentes empreintes : cruciforme, Pozidriv, Torx, à fente etc.
  • Fabriquée généralement en acier zingué, acier inoxydable ou laiton
  • Existe en différentes longueurs (3 à 100 mm) et diamètres de filetage (M1 à M10)

Normes DIN/ISO courantes

  • DIN 966 / ISO 7047 : Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
  • DIN 967 : Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme avec rondelle imperdable
  • DIN 964 : Vis à tête fraisée bombée à fente
  • ISO 14583 : Vis à tête fraisée bombée large à six lobes internes

Domaines d'application

Ces vis sont particulièrement appréciées pour leur aspect esthétique et leur capacité à créer une surface lisse après installation, tout en offrant une bonne résistance mécanique. Elles sont souvent choisies pour des applications visibles où l'apparence est importante.

Les vis à tête fraisée bombée sont couramment utilisées dans :

  • L'ameublement et l'ébénisterie
  • La construction métallique légère
  • L'industrie automobile (garnitures intérieures)
  • L'électronique et l'électroménager
  • Les applications nécessitant un aspect visuel soigné
  • Les assemblages où une surface lisse est requise pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles