Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête fraisée pour plastique



Vis à tête fraisée pour thermoplastique : assurez des vissages précis et nets

Une vis à tête fraisée pour plastique est conçue pour être utilisée spécifiquement avec des matériaux plastiques, notamment les thermoplastiques (comme le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS) et le polycarbonate (PC)). Ces vis sont caractérisées par leur tête fraisée, qui permet à la vis de s'enfoncer dans le matériau et de rester affleurante avec la surface, offrant ainsi une finition lisse et esthétique.

 Caractéristiques courantes :

  • Tête fraisée : Permet à la vis de s'intégrer parfaitement dans le matériau sans dépasser.
  • Filetage spécifique : Adapté pour une meilleure prise dans les plastiques, souvent avec un pas de vis plus large pour une meilleure adhérence.
  • Matériaux de fabrication : Souvent fabriquées en acier zingué, en acier inoxydable ou en d'autres matériaux résistants à la corrosion pour une durabilité accrue.

 Domaines d'applications courants :

  • Assemblage de pièces en plastique : Utilisées dans les industries où le plastique est un matériau de base, comme l'électronique, l'automobile, et les appareils ménagers.
  • Fixation de composants : Idéales pour fixer des composants en plastique sur des structures métalliques ou d'autres matériaux.

Ces vis sont essentielles pour assurer une fixation solide et durable dans les applications où le plastique est utilisé, tout en maintenant une apparence propre et professionnelle grâce à leur tête fraisée.