Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 933, acier inoxydable A2, brut
Boulon hexagonal avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 933, acier inoxydable A2, brut - 1
Boulon hexagonal avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 933, acier inoxydable A2, brut - 2
Boulon hexagonal avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 933, acier inoxydable A2, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression DIN 933, acier inoxydable A2, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.

Indication
  • Les marques homologuées par l'organisme TÜV remplissent les conditions du Code de pratique AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de validation d'essai 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.


La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).