Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication d'équipements sous pression DIN 933, acier inoxydable A4, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression selon règlement AD-/TRD.
- Les marques homologuées par l'organisme TÜV remplissent les conditions du Code de pratique AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de validation d'essai 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir la fiche technique VdTÜV 1253/4. La "Fiche technique VdTÜV 1253/4" répertorie les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits portent l'indication du code du fabricant et de la résistance.
La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!