Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014, acier 10.9, zingué (A2K)
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014, acier 10.9, zingué (A2K) - 1
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014, acier 10.9, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige ISO 4014, acier 10.9, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 150 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.