Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut - 1
Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige ISO 4014 inox A4-50 et A4-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 203 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A4-70, avec une taille nominale M24 | résistance A4-50 à partir de la taille nominale M27