Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 2
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 215 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Les normes sont équivalentes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A2-70, avec une taille nominale M24 | Résistance d'au moins A2-50 à partir de la taille nominale M27