Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage partiel pour la fabrication de conteneurs sous pression ISO 4014, acier inoxydable A1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la réglementation AD/TRD.
- Les marques homologuées par l'organisme TÜV remplissent les conditions du Code de pratique AD/AD 2000 W2 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 (suivant DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. Le document "Fiche technique VdTÜV 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!