Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué - 1
Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde/collet carré DIN 603 acier 8.8 zingué

DIN 603, acier zingué 8.8, passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.



Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme