Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée forme F avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier, zingué, bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!