Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias®
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias®

Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier
Indication

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.