Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS
Acier inoxydable A2 et pointe en acier avec rondelle d'étanchéité pour raccordement sans copeaux des joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier et en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages de la géométrie de la pointe :
- Aucun préperçage
- Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau
- Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage
Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,5 mm à tII ≤ 1,25 mm
- Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!