Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle mince avec tête cylindrique bombée, DBS en bande
Acier zingué en version à bande pour le raccordement sans espacement de joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages de la géométrie de la pointe :
- Aucun préperçage
- Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau
- Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage
En bande pour un traitement rapide avec fixation à vis de magasin VSG 48 DB réf. 0702048100
Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,8 mm
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!