Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 1
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 2
Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle mince avec DBS à tête hexagonale

Acier et acier zingué pour le raccordement sans espacement de raccords en tôle pour profilés en acier
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
Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,8 mm

Pour les applications dans un milieu intérieur sec

Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.