Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe autoperceuse longue et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Filetage par moulage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier
Compatible avec le système de stockage ORSY®
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!