Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes pias®, tête fraisée avec empreinte AW
Vis autoperceuse de type à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée avec empreinte AW - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée avec empreinte AW - 3
Vis autoperceuse de type à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée avec empreinte AW - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes pias®, tête fraisée avec empreinte AW

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Protection anticorrosion sans Cr(6), environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 - NSS)



Tête fraisée avec fraisoirs à facettes, pour une utilisation dans le bois tendre. Pour une utilisation dans le bois dur, la version avec tête de Ø 12 mm est appropriée (type. 0219864..).



Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • L'épaisseur maximale du bois lH recommandée a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU !


  • Les vis pias à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de clés à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.