Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos®Plus
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos<SUP>®</SUP>Plus - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos<SUP>®</SUP>Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos®Plus

Acier zingué, empreinte PH

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Filetage métrique

  • Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)

  • Filetages à capacité de charge plus élevée avec fine couche de revêtement en fer


Le risque de forcer la vis sur les grandes distances entre le plastique et le renfort en métal est minimisé par le filetage métrique plat


En cas de forçage, la pointe autoperceuse ou la vis pourraient se briser lors de la pose.