Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse PVC FEBOSplus Deltacoll acier zingué TF PH Empreinte PH
Acier zingué (passivation en couche épaisse), revêtement Deltacoll. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Protection anticorrosion accrue
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)
Vis en rouleaux
- Triés en fonction du diamètre de la tête
- (Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
- Le réglage de la machine doit être adapté à la vis.
- Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
- Matériau en plastique et géométrie
- Acier et qualité de l'acier
- Pression axiale
- Vitesse de rotation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!