Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos®plus acier, zingué, bleu, empreinte AW
Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage métrique
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
- Plus de filets en prise pour les tôles minces
Le risque d'une déformation par accumulation de matière lors d'un vissage profond dans un profilé en matière plastique avec renfort métallique est minimisé par le filetage métrique plat
Si la vis arrive en prise, la pointe peut s'arracher ou la vis se casser.
Empreinte AW
- Transmission optimale du couple
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!