Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé
Pour fixer des profilés métalliques à des sous-structures métalliques en acier ou en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tl / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier : pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm
- Aluminium/acier : pour ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium : pour ∅ 4,8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!