Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
Indication

Pression de contact nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.