Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, inox A2, avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée, inox A2, avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée, inox A2, avec empreinte AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, inox A2, avec empreinte AW

Acier inoxydable A2, empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Raccord toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Système d'empreinte AW innovant


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Pression de contact : 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant