Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à ailettes pias®, tête fraisée autofraisante à empreinte AW
Vis autoperceuse à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante à empreinte AW - 1
Vis autoperceuse à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante à empreinte AW - 2
Vis autoperceuse à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante à empreinte AW - 3
Vis autoperceuse à ailettes pias<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante à empreinte AW - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à ailettes pias®, tête fraisée autofraisante à empreinte AW

Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • C1 trempé (pas en acier inoxydable !)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Tête fraisée autofraisante pour bois tendres et durs

  • Empreinte AW® pour une transmission de puissance optimale et une protection anticorrosion préservée


Avantages par rapport aux vis autoperceuses classiques en acier cémenté


  • Pour utilisation dans l'acier de résistance allant jusqu'à 700 N/mm²

  • Vitesse de coupe élevée possible

  • Le foret est moins sensible aux cas d'emplois comme les perçages dans des épaisseurs de tôles doubles

  • Le modèle pias® à ailettes de diamètre 6,3 mm peut être utilisé dans des supports en acier inoxydable A2 jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Indication
  • Les vis pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes. *Epaisseur du bois + épaisseur de la surface lu = épaisseur d'assemblage max. lB

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sur batterie avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de clés à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.