Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite Piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage réduite et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium en zones non homologuées
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération

Avis technique Z-14.1-4


Agrément technique européen ATE 10/0184