Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier et en aluminium sur des ossatures en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité


La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés ondulés (par ex. 18/76) sur des ossatures en bois



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier / bois

  • Aluminium/bois
Indication

L'épaisseur du matériau à percer est de 2 mm maximum. Cependant, il est possible de percer deux disques simultanément (2 x 1,5 mm).