Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal
Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
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
Acier cémenté avec revêtement spécial
- Testé conformément à la norme DIN 50018 - 12 cycles Kesternich.
- Testé conformément à la norme DIN 50021 - test de brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.
Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.
Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.
A utiliser uniquement avec une butée en profondeur.
Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.
Pointe autoperceuse - pour sous-structures en métal ≤ 6 mm
Vitesse d'installation : 1 200-1 500 tr/min
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!